Références
Sutton :E4482500
Rubix :S748-0723508
Détails articles : E488 39/42 VA DIN6527L HARMONY 25MM 4FL VA HA VHM ULTRA ALCRN
E488 39/42 va din6527l harmony 25mm 4fl va ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Type de queue | ha |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialn |
| Type | nh |
| Matière à usiner | matériaux jusqu'à 55 hrc |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,91 € HT
/ unité
811,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
