Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-08030-AI08G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-08030-AI08G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.42-08030-AI08G1610
Rubix :0033-0748777
Fabricant :5743480
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe8 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile27 mm
Angle de coupe15 °
278,46 € HT
/ unité
334,15 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h