Fraise monobloc Sutton E4441200
Fraise à rainurer 1 goujure - R30 AI - courtes - Tecline E444
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4441200
Rubix :S748-0529170
EAN :9311963565491




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 12 1DT COURT E444 30D DIN6527K HA VHM BRT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 1 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 73 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aluminiums |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 20 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,81 € HT
/ unité
111,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours