Fraise monobloc Fein 63127783010
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127783010
Rubix :0140-5301680
EAN :4014586353463


Documents
Détails articles : FRAISE HM ULTRA 75 QI D60 63127783010
Fraises à pastilles carbure Ultra avec emmanchement QuickIN. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm.
Profondeur de coupe: 75 mm|Ø perçage: 60 mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 117 mm |
|---|---|
| Type | fraise carbure avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,97 € HT
/ unité
275,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
