Fraise monobloc Fein 63133200068

Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :63133200068
Rubix :0140-5283837
EAN :4014586612911
FRAISE HSS-DURA 50 D.20X50 QUICKIN TIN
Résumé technique
Diamètre20 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale86 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSS-DURA 50 D.20X50 QUICKIN TIN


Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 20 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale86 mm
Typefraise hss+tin dura avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,33 HT
/ unité
112,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours