Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-08050DCC19P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-08050DCC19P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :R216.24-08050DCC19P1620
Rubix :0033-0323194
Fabricant :5742881
EAN :12301881
FRAISE COROMILL PLURA R216.24-08050DCC19P 1620

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.24-08050DCC19P 1620


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile25 mm
Angle de coupe90 °
218,70 € HT
/ unité
262,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h