Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-2000-250-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K357-2000-250-XD 1730
Rubix :0033-0806117
Fabricant :8213656
EAN :7323226618259

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Longueur totale | 135 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn (pvd) |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | acier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n), superalliages résistants à la chaleur (s) |
| Longueur utile | 80 mm |
| Angle de coupe | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
646,68 € HT
/ unité
776,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h