Fraise monobloc Fein 63127283010
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127283010
Rubix :0140-5301564
EAN :4014586272191



Résumé technique
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 50 D19 WELDON
Fraise à pastilles carbure Ultra 50 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50 mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 19 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 92,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,22 € HT
/ unité
126,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours