Fraise monobloc Sutton E4741610
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4741610
Rubix :S748-0655687
EAN :9311963622569
Détails articles : FRAISE E474 16MM XR1 5FL HARMONY NIDIN6527LHA VHM XCEED
Fraise e474 16mm xr1 5fl harmony nidin6527lha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise monobloc carbure 5 dents torique à rayon de coin 1 mm, din 6527l |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables, alliages à base de nickel et superalliages |
| Longueur utile | 44 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,72 € HT
/ unité
471,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
