Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 1735

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 1735

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :LOS HM 1735
Rubix :0060-0305253
Fabricant :25461735
EAN :4007220063507
FORET TREPAN LOS HM 1735 EXECUTION PROFONDE 25461735

Résumé technique

Diamètre17 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 1735 EXECUTION PROFONDE 25461735


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre17 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe35 mm
211,19 € HT
/ unité
253,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours