Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 3535
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 3535
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 3535
Rubix :0060-5275397
Fabricant :25463535
EAN :4007220063682




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 3535 EXECUTION PROFONDE 25463535
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 35 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,09 € HT
/ unité
358,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
