Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 4208
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 4208
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 4208
Rubix :0060-5275402
Fabricant :25404208
EAN :4007220063170




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 4208 EXECUTION A PLAT 25404208
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 42 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,41 € HT
/ unité
280,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours