Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2635

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2635

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :LOS HM 2635
Rubix :0060-5275386
Fabricant :25462635
EAN :4007220063590
FORET TREPAN LOS HM 2635 EXECUTION PROFONDE 25462635
Résumé technique
Diamètre26 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2635 EXECUTION PROFONDE 25462635


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre26 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe35 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,90 HT
/ unité
295,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours