Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 5008
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 5008
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 5008
Rubix :0060-5275410
Fabricant :25405008
EAN :4007220063255




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 5008 EXECUTION A PLAT 25405008
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,47 € HT
/ unité
336,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
