Foret à béton Roebuck 853484
Foret béton SDS-PLUS «TriaX»
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :853484
Rubix :C600-0357532
EAN :3660338095818


Résumé technique
| Longueur totale | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS+ MULTI-TAILL.D. 8X260
Pour béton et béton armé. Pointe auto centrante facilitant l'amorçage du trou. Son hélice en U permet un perçage et une évacuation des poussières plus rapide. Ame conique. Plaquette carbure monobloc.
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.
La technologie «TriaX» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.
Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.
Ce foret 3 taillants permet une grande stabilité et occasionne moins de vibrations lors du perçage. Grâce à son travail constant sur le même plan, la technologie «TriaX» permet un calibrage parfait des trous.
La technologie «TriaX» permet de réaliser 900 trous sur un matériau en béton armé (test usine). En cas de rencontre avec du béton armé, pas de risque de déviation du foret.
Permet une fixation optimisée grâce au calibrage PGM.
Pas de fissures même si perçage au bord du béton.
Contrôle qualité sur chaque foret. Fabriqué en France.
Points forts
Spécialement étudié pour tous bétons (béton et béton armé) Technologie TriaX à 3 points de contacts simultanés
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 260 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 8 mm |
| Longueur de coupe | 200 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € HT
/ unité
20,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h