Foret à béton Bosch 2608597655
Forets béton au carbure queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597655
Rubix :0136-5147942
EAN :3165140186674


Résumé technique
| Longueur totale | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 3 mm |
| Longueur de coupe | 40 mm |
Documents
Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 3X70 5
Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Diamètre (D) mm: 3.00
Longueur de travail (L1) mm: 40
Longueur totale (L2) mm: 70
Points forts
Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 3 mm |
| Longueur de coupe | 40 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € HT
/ 5 unités
31,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours