Foret à béton Bosch 2608597658

Forets béton au carbure queue cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608597658
Rubix :0136-5063061
EAN :3165140186704
FORET SILVER PERCU.B 5X85 1

Résumé technique

Longueur totale85 mm
Diamètre de perçage5 mm
Longueur de coupe50 mm

Documents

Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 5X85 1


Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne

Diamètre (D) mm: 5.00
Longueur de travail (L1) mm: 50
Longueur totale (L2) mm: 85

Points forts

Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.

Applications

Béton|BétonPierre|Maçonnerie

Informations techniques


Attributs
Longueur totale85 mm
Diamètre de perçage5 mm
Longueur de coupe50 mm
28,35 € HT
/ 5 unités
34,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours