Foret à béton Bosch 2608597664
Forets béton au carbure queue cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608597664
Rubix :0136-5063065
EAN :3165140186766


Résumé technique
| Longueur totale | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 9 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
Documents
Détails articles : FORET SILVER PERCU.B 9X120 1
Foret ultra performant "spécial percussion" pour toutes les perceuses à percussion.
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Forets "spécial percussion" Silver (Queue cylindrique). La qualité de pointe au carbure Bosch lui donne une longévité et une vitesse de perçage dans le béton supérieures à la moyenne
Diamètre (D) mm: 9.00
Longueur de travail (L1) mm: 80
Longueur totale (L2) mm: 120
Points forts
Longueur utile = Profondeur de perçage maximum.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Pour béton, maçonnerie ou brique silico-calcaire.
Applications
Béton|BétonPierre|Maçonnerie
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 9 mm |
| Longueur de coupe | 80 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Type de queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,55 € HT
/ 5 unités
47,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours