Foret à béton Bosch 2608900119

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900119
Rubix :0136-5459221
EAN :4059952531922
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 14X100X165

Résumé technique

Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe100 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 14X100X165


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale165 mm
Diamètre de perçage14 mm
Longueur de coupe100 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
25,25 € HT
/ unité
30,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours