Foret à béton Bosch 2608586798

Forets SDS-max-7 pour marteau perforateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608586798
Rubix :0136-5180539
EAN :3165140565813
FORET SDS MAX 35X800X920MM SPEEDX

Résumé technique

Longueur totale920 mm
Diamètre de perçage35 mm
Longueur de coupe800 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET SDS MAX 35X800X920MM SPEEDX



Diamètre (D) mm: 35.00
Longueur de travail (L1) mm: 800
Longueur totale (L2) mm: 920
Diamètre de queue (d) mm: 18
Foret à percussion SDS max-7, 35 x 800 x 920 mm

Applications

3165140564625.jpg

Informations techniques


Attributs
Longueur totale920 mm
Diamètre de perçage35 mm
Longueur de coupe800 mm
Type de queuesds max
Diamètre queue18 mm
386,13 € HT
/ unité
463,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours