Références
Bosch :2608597409
Rubix :0136-5182684
EAN :3165140104036


Résumé technique
| Longueur totale | 600 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : MECHE SDS PLUS POUR COFFRAGE 18X600MM
Mèches pour coffrages et lambrissages, à queue SDS-plus
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 600 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 18 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,94 € HT
/ unité
123,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours