Références
Makita :B-47444
Rubix :0142-0522183
EAN :0088381454520


Résumé technique
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 7 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Détails articles : FORET SDS V-PLUS 7-160 2 TAILLANTS A07
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 7 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 € HT
/ unité
8,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h