Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0465-014A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0465-014A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779484
Fabricant :8151499
EAN :7323226357356


Résumé technique
| Longueur totale | 74 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique ø6 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 74 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique ø6 mm |
| Diamètre min | 4,65 mm |
| Diamètre max | 4,65 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | acier |
| Longueur de coupe | 15,4 mm |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,67 € HT
/ unité
297,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h