Foret étagé Facom 229A.ST3

Forets étagés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :229A.ST3
Rubix :0139-5005091
EAN :3148516301505
FORET ETAGE 229A.ST3

Résumé technique

Longueur totale100 mm
Matériau de coupehss
Queuecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET ETAGE 229A.ST3


Forets étagés
- Pour un perçage cylindrique et précis dans toutes les matières.
- Ne nécessite pas d'avant-trou.
- Affûtage en croix : auto-centreur.
- Coupe plus agressive : moins d'efforts pour l'utilisateur, pas de bavure.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- Moins de vibration, plus silencieux.
- Queue cylindrique avec 3 méplats, pour un bon entrainement évitant les micro blocages.
- Marquage laser des différents diamètres dans une goujure.
- 678006 : Spécial presse étoupe ISO.
- 678014 : Spécial presse étoupe PG. Diamètre queue 10mm

Informations techniques


Attributs
Longueur totale100 mm
Matériau de coupehss
Queuecylindrique
Diamètre min6 mm
Diamètre max38 mm
Matière à usinerall materials
158,66 € HT
/ unité
190,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h