Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0335-011A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0335-011A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779489
Fabricant :8151494
EAN :7323226357301
FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN

Résumé technique

Longueur totale74 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique (円筒シャンク)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN


CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Longueur totale74 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique (円筒シャンク)
Diamètre min3,35 mm
Diamètre max6 mm
Matière à usineracier
Longueur de coupe73,4 mm
Revêtementtialsin + tisin
Angle de pointe147 °
247,67 € HT
/ unité
297,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h