Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0340-011A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-0340-011A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800840
Fabricant :7783218
EAN :7323224685314
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale66 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale66 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queue6 mm
Diamètre min3,4 mm
Diamètre max4,6 mm
Matière à usinerperçage dans tous les matériaux à usiner; également adapté pour le chanfreinage/l'alésage des trous à tarauder (pré-perçage pour taraudage avec chanfrein).
Longueur de coupe19 mm
Revêtementtialsin+tisin
Angle de pointe140 °
233,93 € HT
/ unité
280,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h