Foret étagé Bosch 2608587431

Fraise étagée HSS-TiN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608587431
Rubix :0136-0510691
EAN :3165140630252
MECHE 12 ET. HSS-TIN 6-39MM

Résumé technique

Longueur totale93,5 mm
Matériau de coupehss
Queueconique étagée
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MECHE 12 ET. HSS-TIN 6-39MM


Exécution: HSS-TiN
Diamètre des étages (plage) mm: 6-39
Hauteur des étages mm: 4
Diamètre de queue mm: 10.0
Longueur totale mm: 93,5

Applications

Métal non ferreux|AlliagesMétaux ferreux|Tôle d’acierMétaux ferreux|Acier inoxydable/InoxMétaux ferreux|Acier/Métal ferreuxPlastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)Plastiques|Polypropylène (PP)Plastiques|Polyéthylène (tuyaux, barres, profilés) (PE)Plastiques|Plastique dur

Informations techniques


Attributs
Longueur totale93,5 mm
Matériau de coupehss
Queueconique étagée
Diamètre min6 mm
Diamètre max39 mm
305,33 € HT
/ unité
366,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours