Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0370-012A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0370-012A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779487
Fabricant :8151496
EAN :7323226357325


Résumé technique
| Longueur totale | 74 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha) - métrique: 6 |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 74 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha) - métrique: 6 |
| Diamètre min | 3,7 mm |
| Diamètre max | 5 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | acier (iso p) |
| Longueur de coupe | 14,3 mm |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,67 € HT
/ unité
297,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h