Foret étagé Sandvik Coromant 460.2-1400-042A1-XMGC34
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.2-1400-042A1-XMGC34
Rubix :0033-0763342
Fabricant :6762680




Résumé technique
| Longueur totale | 142 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO A CHANFREINER LAMER CORODRILL 460
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 142 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre min | 14 mm |
| Diamètre max | 18,9 mm |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, cuivres, aluminiums magnésium, titanes, nickels, matières dures |
| Revêtement | pvd |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,66 € HT
/ unité
1 015,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours