Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1250-038A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1250-038A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779453
Fabricant :8151530
EAN :7323226357660
FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN

Résumé technique

Longueur totale124 mm
Matériau de coupecarbure solide
Diamètre min12,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN


CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Longueur totale124 mm
Matériau de coupecarbure solide
Diamètre min12,5 mm
Diamètre max16,9 mm
Norme dinstandard
Longueur de coupe122 mm
Angle de pointe147 °
1 094,27 € HT
/ unité
1 313,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h