Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0850-028A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0850-028A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800829
Fabricant :7783273
EAN :7323224685468


Résumé technique
| Longueur totale | 100,5 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100,5 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din6535-ha) |
| Diamètre min | 8,6 mm |
| Diamètre max | 28,5 mm |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages et titane, matériaux durs |
| Longueur de coupe | 25,5 mm |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,56 € HT
/ unité
516,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h