Références
Facom :678014
Rubix :0139-5041779
EAN :3148516780140


Résumé technique
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Queue | cylindrique |
| Diamètre min | 6 mm |
Documents
Détails articles : FORET ETAGE PG 678014
Forets étagés
- Pour un perçage cylindrique et précis dans toutes les matières.
- Ne nécessite pas d'avant-trou.
- Affûtage en croix : auto-centreur.
- Coupe plus agressive : moins d'efforts pour l'utilisateur, pas de bavure.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- Moins de vibration, plus silencieux.
- Queue cylindrique avec 3 méplats, pour un bon entrainement évitant les micro blocages.
- Marquage laser des différents diamètres dans une goujure.
- 678006 : Spécial presse étoupe ISO.
- 678014 : Spécial presse étoupe PG. Diamètre queue 10mm
- Pour un perçage cylindrique et précis dans toutes les matières.
- Ne nécessite pas d'avant-trou.
- Affûtage en croix : auto-centreur.
- Coupe plus agressive : moins d'efforts pour l'utilisateur, pas de bavure.
- Meilleure évacuation des copeaux.
- Moins de vibration, plus silencieux.
- Queue cylindrique avec 3 méplats, pour un bon entrainement évitant les micro blocages.
- Marquage laser des différents diamètres dans une goujure.
- 678006 : Spécial presse étoupe ISO.
- 678014 : Spécial presse étoupe PG. Diamètre queue 10mm
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Queue | cylindrique |
| Diamètre min | 6 mm |
| Diamètre max | 37 mm |
| Norme din | din en 60423 |
| Longueur de coupe | 37 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,63 € HT
/ unité
150,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h