Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-1700-034A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-1700-034A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776234
Fabricant :8173424
EAN :7323226459340


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre min | 1,7 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Diamètre min | 1,7 mm |
| Longueur de coupe | 9,5 mm |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,34 € HT
/ unité
230,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h