Références
Ruko :101053
Rubix :8554-0232722
EAN :4007140001580

Détails articles : FORET ETAGE N.3 D6-38MM 101 HSS GOUJU.HELICO.
Forets étagés HSS, CBN coupé, spiral rainuré avec géométrie à virgule fendue.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 100 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | hss |
| Queue | 10 |
| Diamètre min | 6 mm |
| Diamètre max | 38 mm |
| Angle de pointe | 118 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,25 € HT
/ unité
282,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h