Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1200-040A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1200-040A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800823
Fabricant :7783281
EAN :7323224685543


Résumé technique
| Longueur totale | 115 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 115 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique |
| Diamètre min | 12 mm |
| Diamètre max | 16 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | multi-matériaux |
| Longueur de coupe | 112,9 mm |
| Revêtement | x1bm (revêtement en métal ultra-dur / revêtement en carbure superdur) |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
754,72 € HT
/ unité
905,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h