Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-1000-020A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-1000-020A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776248
Fabricant :8173410
EAN :7323226459203


Résumé technique
| Longueur totale | 49,71 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique ø4 mm (tolérance h8), longueur de tige 28 mm |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 49,71 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique ø4 mm (tolérance h8), longueur de tige 28 mm |
| Diamètre min | 1 mm |
| Diamètre max | 2,2 mm |
| Matière à usiner | pour plusieurs matériaux |
| Longueur de coupe | 7 mm |
| Revêtement | alcrn (x2bl) |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,34 € HT
/ unité
230,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h