Foret étagé Sandvik Coromant 460.2-0850-026A1-XMGC34

Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :460.2-0850-026A1-XMGC34
Rubix :0033-0763363
Fabricant :6762659
FORET CARB.MONO A CHANFREINER LAMER CORODRILL 460

Résumé technique

Longueur totale102 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO A CHANFREINER LAMER CORODRILL 460


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460

Informations techniques


Attributs
Longueur totale102 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuecylindrique
Diamètre min8,5 mm
Diamètre max11,48 mm
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, cuivres, aluminiums magnésium, titanes, nickels, matières dures
Revêtementpvd
Angle de pointe140 °
374,75 € HT
/ unité
449,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours