Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0925-028A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0925-028A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779466
Fabricant :8151517
EAN :7323226357530


Résumé technique
| Longueur totale | 112 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique / emmanchement whistle-notch (corodrill® 860-pm) |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 112 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | tige cylindrique / emmanchement whistle-notch (corodrill® 860-pm) |
| Diamètre min | 9,25 mm |
| Diamètre max | 14 mm |
| Matière à usiner | iso-p acier : acier non allié, acier faiblement/hautement allié et pièces moulées en acier |
| Longueur de coupe | 110,5 mm |
| Revêtement | p1bm (revêtement super-dur / version en métal dur) |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
677,98 € HT
/ unité
813,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h