Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-0675-022A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-0675-022A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800834
Fabricant :7783267
EAN :7323224685406


Résumé technique
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (ø10 mm) |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (ø10 mm) |
| Diamètre min | 6,75 mm |
| Diamètre max | 9,1 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | pour l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et les matériaux durcis (iso p, m, k et h) |
| Longueur de coupe | 22,7 mm |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,71 € HT
/ unité
390,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h