Foret étagé Sandvik Coromant 460.2-0685-021A1-XMGC34
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :460.2-0685-021A1-XMGC34
Rubix :0033-0763370
Fabricant :6762652




Résumé technique
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO A CHANFREINER LAMER CORODRILL 460
Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 460
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 89 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | cylindrique |
| Diamètre min | 6,85 mm |
| Diamètre max | 9,25 mm |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, cuivres, aluminiums magnésium, titanes, nickels, matières dures |
| Revêtement | pvd |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,92 € HT
/ unité
356,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours