Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1500-045A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1500-045A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779447
Fabricant :8151536
EAN :7323226357721
FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN

Résumé technique

Longueur totale142 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuealimentation interne de liquide de refroidissement
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN


CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Longueur totale142 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuealimentation interne de liquide de refroidissement
Diamètre min15 mm
Diamètre max20 mm
Matière à usineracier (iso p)
Longueur de coupe49,7 mm
Revêtementtialsin+tisin
Angle de pointe147 °
1 415,94 € HT
/ unité
1 699,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h