Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-1300-026A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-1300-026A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776242
Fabricant :8173416
EAN :7323226459265


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | ø4 mm (h8) |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | ø4 mm (h8) |
| Diamètre min | 1,73 mm |
| Diamètre max | 2,38 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | iso p, m, k, n, s, o et h |
| Longueur de coupe | 2,6 mm |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,68 € HT
/ unité
231,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h