Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1410-043A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1410-043A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779450
Fabricant :8151533
EAN :7323226357691
FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN

Résumé technique

Longueur totale142 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuetige cylindrique (din 6535-ha), dcon 20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN


CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner

Informations techniques


Attributs
Longueur totale142 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuetige cylindrique (din 6535-ha), dcon 20 mm
Diamètre min14,1 mm
Diamètre max14,1 mm
Norme dinstandard
Matière à usineracier (perçage de trous et chanfreinage/préparation au taraudage pour trous taraudés)
Longueur de coupe47,7 mm
Revêtementtialsin+tisin
Angle de pointe147 °
1 421,20 € HT
/ unité
1 705,44 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h