Foret à béton Bosch 2608586803
Forets à béton Speed X SDS Max
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608586803
Rubix :0136-5180544
EAN :3165140565851


Résumé technique
| Longueur totale | 720 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 40 mm |
| Longueur de coupe | 600 mm |
Documents
Détails articles : FORET SDS MAX 40X600X720MM SPEEDX
Les forets SDS Max BOSCH Max 7 (Speed-X) destinés aux marteaux perforateurs autorisent un travail très rapide tout en offrant une grande durée de vie, même pour des utilisations sur les marteaux perforateurs de catégories supérieures.
Quadro-X, c'est 4 taillants au carbure pour les exigences les plus extrêmes : les vibrations minimales garantissent un perçage aisé et avec plus de confort de travail. Pas d’accrochage sur les armatures légères. Livré en tube plastique transparent et robuste.
Quadro-X, c'est 4 taillants au carbure pour les exigences les plus extrêmes : les vibrations minimales garantissent un perçage aisé et avec plus de confort de travail. Pas d’accrochage sur les armatures légères. Livré en tube plastique transparent et robuste.
Diamètre (D) mm: 40.00
Longueur de travail (L1) mm: 600
Longueur totale (L2) mm: 720
Diamètre de queue (d) mm: 18
Points forts
Longueur utile = profondeur de perçage maximum.
Pour brique silico calcaire, maçonnerie, béton et béton armé.
Pour brique silico calcaire, maçonnerie, béton et béton armé.
Applications
3165140564625.jpg
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 720 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 40 mm |
| Longueur de coupe | 600 mm |
| Type de queue | sds max |
| Diamètre queue | 18 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,50 € HT
/ unité
427,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours