Références
Makita :B-46567
Rubix :0142-0522188
EAN :0088381452496


Résumé technique
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
Détails articles : FORET SDS V-PLUS 10-160 2 TAILLANTS A08
Qté : 1 ; Ø : 10 mm ; Long. totale : 160 mm ; Long. utile : 100 mm ;
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 10 mm |
| Longueur de coupe | 100 mm |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,87 € HT
/ unité
9,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h