Foret à béton Bosch 2608900087

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900087
Rubix :0136-5459252
EAN :4059952531601
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 8X50X115

Résumé technique

Longueur totale115 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 8X50X115


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale115 mm
Diamètre de perçage8 mm
Longueur de coupe50 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
12,90 € HT
/ unité
15,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h