Foret à béton Bosch 2608900147

Foret pour perforateur EXPERT SDS plus-

Voir les informations techniques

Références

Bosch :2608900147
Rubix :0136-5459196
EAN :4059952532202
FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 22X400X450

Résumé technique

Longueur totale450 mm
Diamètre de perçage22 mm
Longueur de coupe400 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET BETON SDSPLUS 7X EXPERT 22X400X450


Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants.
Assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch

Informations techniques


Attributs
Longueur totale450 mm
Diamètre de perçage22 mm
Longueur de coupe400 mm
Matière du corpscarbure
Type de queuesds plus
101,41 € HT
/ unité
121,69 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours