Foret à béton Milwaukee 4932352761

Foret SDS Max

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :4932352761
Rubix :8989-5164240
EAN :4002395374199
FORET SDS MAX 4T 18X540MM (X1)

Documents

Détails articles : FORET SDS MAX 4T 18X540MM (X1)


Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue.
Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°° . Supprime le grippage dans les fers d’armature.
Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement.
Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages.
Tête plus courte. Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations.
Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du Ø >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides.
Témoins d’usure latéraux. C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués.

Informations techniques


Attributs
145,60 € HT
/ unité
174,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours