Références
Bosch :2608597419
Rubix :0136-5156660
EAN :3165140104135


Résumé technique
| Longueur totale | 600 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 28 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : MECHE SDS+ P/COFFRAGE 28X600MM
Mèches pour coffrages et lambrissages, à queue SDS-plus
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 600 mm |
|---|---|
| Diamètre de perçage | 28 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de queue | sds plus |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,85 € HT
/ unité
285,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours