Foret étagé Sandvik Coromant 862.2-2050-041A0-GP X2BL
Micro foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :862.2-2050-041A0-GP X2BL
Rubix :0033-0776226
Fabricant :8173431
EAN :7323226459418


Résumé technique
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
Documents
Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC A CHANF-LAMER CORODRILL 862-GM
Micro foret carbure monobloc à chanfreiner-lamer CoroDrill® 862-GM
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 50 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique |
| Diamètre min | 2,05 mm |
| Diamètre max | 2,73 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | fonte, acier trempé, superalliages résistants à la chaleur, métaux non ferreux, acier inoxydable et acier |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Angle de pointe | 140 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,29 € HT
/ unité
234,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h